千羽鶴印(エンテック)
メラミン「青磁」 胴張り丼
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
色
青磁
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653948
CS15G
大
1600
208
82
9-2390-2501
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
00653957
CS16G
小
1130
194
72
9-2390-2502
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください