若泉漆器
渕丸角皿 黒石目
ラーメンや丼物用のトレーです。
食器の種類
中華食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
色
黒
高さ(mm)
30
質量(g)
145
内径(Φmm)
150
短辺(mm)
220
長辺(mm)
220
TKG品番
9-2395-1101
TKG品番(2017)
6-2186-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00654018
M554
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください