千羽鶴印(エンテック)
メラミン「長次郎窯」 そば丼
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00654535
AN70B
内黒
特大
1350
Φ198
80
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
00654544
AN70G
内若草
特大
1350
Φ198
80
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
00654553
AN70W
内白マーブル
特大
1350
Φ198
80
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
00654596
AN64B
内黒
小
800
Φ171
70
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
00654605
AN64G
内若草
小
800
Φ171
70
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
00654614
AN64W
内白マーブル
小
800
Φ171
70
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
00654623
AN65B
内黒
大
1020
Φ191
80
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
00654632
AN65G
内若草
大
1020
Φ191
80
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
00654648
AN65W
内白マーブル
大
1020
Φ191
80
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください