千羽鶴印(エンテック)
メラミン「長次郎窯」 羽反り丼
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
内白マーブル
内若草
内黒
サイズ
大
小
容量(mL)
790
1030
直径(Φmm)
Φ160
Φ172
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00654684
AN59B
内黒
小
790
Φ160
80
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
00654693
AN59G
内若草
小
790
Φ160
80
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
00654702
AN59W
内白マーブル
小
790
Φ160
80
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
00654718
AN60B
内黒
大
1030
Φ172
84
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
00654727
AN60G
内若草
大
1030
Φ172
84
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
00654736
AN60W
内白マーブル
大
1030
Φ172
84
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください