メラミン「信楽」そば丼

メラミン「信楽」そば丼 - 関東プラスチック工業メラミン「信楽」そば丼 - 関東プラスチック工業

メラミン「信楽」シリーズ。洗浄機対応。

食器の種類和食器材質メラミン高さ(mm)75耐熱温度(℃)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
直径(Φmm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00654833MM101820Φ1869-2391-11016-2183-1201
1,290
999
1,099(税込)
当日出荷
00654842MM100750Φ1749-2391-12016-2183-1301
1,190
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする