関東プラスチック工業
メラミン「信楽」 うどん丼
メラミン「信楽」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
容量(mL)
1200
直径(Φmm)
Φ190
高さ(mm)
74
TKG品番
9-2391-1301
TKG品番(2017)
6-2183-1401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00654858
MM102
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください