メラミン「信楽」 深丼

メラミン「信楽」 深丼 - 関東プラスチック工業
(1件のレビュー)

メラミン「信楽」シリーズ。洗浄機対応。

食器の種類和食器材質メラミン容量(mL)960直径(Φmm)Φ170高さ(mm)80TKG品番9-2391-1401TKG品番(2017)6-2183-1501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00654867MM108
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00654867
2018-07-12
用途: 食事
民生児童委員その他業種

地震でも割れない食器でこれからは食事を楽しんで行きたいと購入したました。少々割高でしたが、安心出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする