千羽鶴印(エンテック)
メラミン「くの字」 羽反り丼
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00654998
AN59K
小
790
160
80
9-2391-2001
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
00655007
AN60K
大
1030
172
84
9-2391-2101
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください