関東プラスチック工業
エコ丼
一見普通の丼でもスープを大幅に削減できます。
お客さまと環境に優しい食器です。
大切なスープを節約できます。
スープの絶対量が減るので、塩分、脂肪分が気になるお客様にヘルシーメニューを提供できます。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
容量(mL)
1050(すり切り)、600(くびれ線まで)
直径(Φmm)
210
高さ(mm)
78
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655016
M59
ホワイト
9-2392-1001
6-2184-1001
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
00655025
M59
ブラック
9-2392-1002
6-2184-1002
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください