関東プラスチック工業
エコそば丼
一見普通の丼でもスープを大幅に削減できます。
お客さまと環境に優しい食器です。
大切なスープを節約できます。
スープの絶対量が減るので、塩分、脂肪分が気になるお客様にヘルシーメニューを提供できます。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
黒
直径(Φmm)
190
高さ(mm)
74
TKG品番
9-2392-1102
TKG品番(2017)
6-2184-1102
食器洗浄機
業務用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655043
M109
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください