TKG
メラミン 色とくさ うどん鉢
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(g)
238
容器(mL)
900
直径×高さ(mm)
166×82
TKG品番
9-2392-1301
TKG品番(2017)
6-2184-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655052
IT777
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください