千羽鶴印(エンテック)
メラミン「織部」 波型焼物皿
メラミン「織部」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
織部
高さ(mm)
23
短辺(mm)
135
長辺(mm)
198
TKG品番
9-2397-2101
TKG品番(2017)
6-2187-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655253
OB30
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください