千羽鶴印(エンテック)
メラミン「織部」 角皿
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
織部
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655262
OB16
中
20
91
198
9-2397-2201
¥
1,280
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
00655278
OB17
小
15
85
134
9-2397-2202
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください