千羽鶴印(エンテック)
メラミン「織部」 角皿 切立
メラミン「織部」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
織部
高さ(mm)
26
短辺(mm)
147
長辺(mm)
207
TKG品番
9-2397-2601
TKG品番(2017)
6-2187-2001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655314
OB29
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください