曜日別特売

メラミン 小うどん鉢

メラミン 小うどん鉢 - TKGメラミン 小うどん鉢 - TKGメラミン 小うどん鉢 - TKGメラミン 小うどん鉢 - TKGメラミン 小うどん鉢 - TKGメラミン 小うどん鉢 - TKG
食器の種類和食器材質メラミン仕様洗浄機対応容量(mL)710直径×高さ(mm)149×76内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00655332773B9-2400-26016-2187-2201
1,280
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
00655348773CBウルミ内黒9-2400-26026-2187-2202
1,560
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
00655366773TB溜内黒9-2400-26046-2187-2204
1,560
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
00655375773dBさくら内黒9-2400-26056-2187-2205
1,560
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
00655384CK773四季彩9-2400-27016-2187-2301
1,590
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
00655393MN773マロン9-2400-27026-2187-2302
1,590
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
00655357773GBグリーン内黒9-2400-26036-2187-2203
1,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする