TKG
メラミン うどん鉢
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.229
容量(mL)
860
直径×高さ(mm)
165×78
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655402
GBK757
グリーン内黒
9-2400-2801
6-2187-2401
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00655418
UBK757
ウルミ内黒
9-2400-2802
6-2187-2402
¥
1,780
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください