関東プラスチック工業
メラミン「かりん」角煮物鉢 身
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
タイプ
身
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×50
TKG品番
9-2398-0601
TKG品番(2017)
6-2188-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00655594
M332K
¥
1,190
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください