関東プラスチック工業
メラミン「かりん」煮物椀 身
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
タイプ
身
直径×高さ(mm)
Φ162×53
TKG品番
9-2398-0701
TKG品番(2017)
6-2188-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655612
M301K
¥
1,270
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください