関東プラスチック工業
メラミン「かりん」茶椀蒸 身
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
280
タイプ
身
直径×高さ(mm)
Φ94×59
TKG品番
9-2398-0801
TKG品番(2017)
6-2188-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655637
M228K
¥
570
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください