関東プラスチック工業
メラミン「かりん」丸皿
形状
丸皿
材質
メラミン
色
白
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655698
M327K
224
31
¥
1,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
00655707
M401K
185
29
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
00655716
M326K
160
27
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
00655725
M402K
200
34
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
00655734
M325K
120
21
¥
640
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください