関東プラスチック工業
メラミン「かりん」浅鉢
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
食器洗浄機
業務用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655786
M208K
大
Φ134×42
9-2398-1801
6-2188-1901
¥
1,080
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
00655795
M318K
小
Φ114×41
9-2398-1802
6-2188-1902
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください