関東プラスチック工業
メラミン「かりん」角新香皿
メラミン「かりん」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
角皿
色
白
高さ(mm)
22
短辺(mm)
100
長辺(mm)
100
TKG品番
9-2398-2401
TKG品番(2017)
6-2188-2501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655856
M335K
¥
820
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください