関東プラスチック工業
メラミン「花紋」飯椀 身
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
タイプ
身
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655917
M350KA
610
Φ143×67
9-2399-0101
6-2189-0101
¥
1,140
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
00655935
M352KA
520
Φ130×69
9-2399-0201
6-2189-0201
¥
1,150
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
00655953
M354KA
450
Φ126×65
9-2399-0301
6-2189-0301
¥
1,080
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
00655978
M220KA
465
Φ145×60
9-2399-0401
6-2189-0401
¥
1,130
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください