関東プラスチック工業
メラミン「花紋」丸皿
メラミン「花紋」シリーズ。洗浄機対応。
材質
メラミン
色
白
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00656118
M327KA
丸皿
224
31
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
00656127
M401KA
丸皿
185
29
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
00656136
M326KA
丸皿
160
27
¥
1,080
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
00656145
MS640KA
楕円皿
-
-
¥
1,020
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください