関東プラスチック工業
メラミン「花紋」湯呑
メラミン「花紋」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
容量(mL)
190
色
白
直径×高さ(mm)
Φ95×56
TKG品番
9-2399-2001
TKG品番(2017)
6-2189-2401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00656224
M314KA
¥
790
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください