千羽鶴印(エンテック)
メラミン「雪ん子」 丸皿
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00656486
YK14
小
Φ110×17
9-2400-0303
6-2190-0703
¥
580
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
00656468
YK12
大
Φ225×28
9-2400-0301
6-2190-0701
¥
1,660
取扱い終了
返品不可
00656477
YK13
中
Φ183×18
9-2400-0302
6-2190-0702
¥
1,060
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください