千羽鶴印(エンテック)
メラミン「雪ん子」 のぞき角型
メラミン「雪ん子」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角
高さ(mm)
25
短辺(mm)
62
長辺(mm)
90
TKG品番
9-2400-0701
TKG品番(2017)
6-2190-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00656565
YK44
¥
660
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください