TKG
メラミン「紅志野」小皿
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
丸皿
質量(kg)
0.052
色
白
直径×高さ(mm)
Φ110×20
TKG品番
9-2401-0701
TKG品番(2017)
6-2191-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00656933
VS7603
¥
670
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください