TKG
メラミン「紅志野」種丼 蓋
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.132
色
白
容量(mL)
-
直径(Φmm)
Φ159
高さ(mm)
40
タイプ
蓋
TKG品番
9-2401-0801
TKG品番(2017)
6-2191-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00656942
VS7605F
¥
1,280
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください