TKG
メラミン「紅志野」種丼 身
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.19
色
白
容量(mL)
370
直径(Φmm)
Φ174
高さ(mm)
70
タイプ
身
TKG品番
9-2401-0802
TKG品番(2017)
6-2191-0802
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00656958
VS7605M
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください