TKG
メラミン「紅志野」丼 身
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.142
色
白
容量(mL)
280
直径(Φmm)
Φ150
高さ(mm)
70
タイプ
身
TKG品番
9-2401-0902
TKG品番(2017)
6-2191-0902
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00656976
VS7623M
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください