TKG
メラミン「紅志野」波型刺身皿
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
質量(kg)
0.176
色
白
高さ(mm)
27
短辺(mm)
135
長辺(mm)
202
TKG品番
9-2401-1501
TKG品番(2017)
6-2191-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00657082
VS7510
¥
1,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください