TKG
メラミン「紅志野」角漬物皿
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
質量(kg)
0.086
色
白
高さ(mm)
20
短辺(mm)
86
長辺(mm)
130
TKG品番
9-2401-1901
TKG品番(2017)
6-2191-1901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00657125
VS7607
¥
960
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください