TKG
メラミン「紅志野」刺身正油入
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.059
色
白
直径×高さ(mm)
Φ83×50
TKG品番
9-2401-2101
TKG品番(2017)
6-2191-2101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00657143
VS7612
¥
730
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください