メラミン「紅志野」三ツ山小鉢

メラミン「紅志野」三ツ山小鉢 - TKG

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン質量(kg)0.134容量(mL)190直径×高さ(mm)Φ125×71TKG品番9-2401-2201TKG品番(2017)6-2191-2201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00657152VS7608
1,360
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする