TKG
メラミン「紅志野」蒸し椀 蓋
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.034
色
白
容量(mL)
-
タイプ
蓋
直径×高さ(mm)
Φ89×20
TKG品番
9-2401-2601
TKG品番(2017)
6-2191-2601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00657195
VS715F
¥
570
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください