千羽鶴印(エンテック)
メラミン 蒸し椀(身)
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
サイズ
大
容量(mL)
240
タイプ
身
直径×高さ(mm)
Φ87×69
TKG品番
9-2402-2901
TKG品番(2017)
6-2192-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00657353
CM42A
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください