曜日別特売

メラミン 飯椀(身)

メラミン 飯椀(身) - 千羽鶴印(エンテック)

メラミン「キャメル」シリーズ。洗浄機対応。

食器の種類和食器材質メラミン容量(mL)250タイプ飯椀(身)直径×高さ(mm)Φ120×59TKG品番9-2402-3101TKG品番(2017)6-2192-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00657414CM4
980
889
978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする