曜日別特売

メラミン「はりま」 飯茶椀

メラミン「はりま」 飯茶椀 - TKG

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン質量(kg)0.082容量(mL)140直径×高さ(mm)Φ119×57TKG品番9-2402-0801TKG品番(2017)6-2192-2101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00657536HM7902
980
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする