TKG
メラミン「はりま」 角皿
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
質量(kg)
0.11
色
白
高さ(mm)
21
短辺(mm)
108
長辺(mm)
154
TKG品番
9-2402-0901
TKG品番(2017)
6-2192-2201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00657545
HM7918
¥
1,250
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください