曜日別特売

メラミン「はりま」 角焼物皿

メラミン「はりま」 角焼物皿 - TKGメラミン「はりま」 角焼物皿 - TKG

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン形状長角皿内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00657563HM7912AL0.26529150230
1,790
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
00657572HM7912AS0.19825136203
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする