TKG
メラミン「はりま」 角正油入
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.044
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×37
TKG品番
9-2402-1201
TKG品番(2017)
6-2192-2501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00657588
HM7506
¥
560
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください