TKG
メラミン「はりま」 丸刺身鉢
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.252
色
白
直径×高さ(mm)
Φ154×73
TKG品番
9-2402-1301
TKG品番(2017)
6-2192-2701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00657606
HM7905S
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください