TKG
メラミン「はりま」 丸小鉢
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(mL)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00657685
HM7619
0.076
130
Φ110×43
9-2402-1901
6-2192-3301
¥
960
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00657694
HM7908
0.108
160
Φ104×66
9-2402-2001
6-2192-3401
¥
1,170
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00657703
HM751
0.091
150
Φ109×55
9-2402-2101
6-2192-3501
¥
1,070
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください