TKG
メラミン「はりま」 角のぞき
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角
質量(kg)
0.049
色
白
高さ(mm)
24
短辺(mm)
66
長辺(mm)
96
TKG品番
9-2402-2301
TKG品番(2017)
6-2192-3701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00657728
HM7913
¥
710
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください