TKG
メラミン「はりま」 天水
洗浄器対応
形状
丸
材質
メラミン
質量(kg)
74
色
白
容量(mL)
70
直径×高さ(mm)
Φ113×39
TKG品番
9-2402-2401
TKG品番(2017)
6-2192-3801
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00657737
HM7915
113
39
¥
960
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください