TKG
メラミン「グレイ・ストーン」うどん鉢
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(mL)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00657877
IL728S
0.241
700
Φ191×75
9-2403-0701
6-2193-0701
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
00657895
IL755
0.208
480
Φ173×75
9-2403-0901
6-2193-0901
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00657886
IL757
0.229
590
Φ165×78
9-2403-0801
6-2193-0801
¥
1,680
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください