曜日別特売

メラミン「グレイ・ストーン」天水

メラミン「グレイ・ストーン」天水 - TKG

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン質量(kg)0.073容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×108×47TKG品番9-2403-1201TKG品番(2017)6-2193-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00657922IL7618
890
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする