メラミン「グレイ・ストーン」小鉢

メラミン「グレイ・ストーン」小鉢 - TKGメラミン「グレイ・ストーン」小鉢 - TKGメラミン「グレイ・ストーン」小鉢 - TKGメラミン「グレイ・ストーン」小鉢 - TKG
(1件のレビュー)

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(mL)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00657947IL76200.169230Φ145×549-2403-14016-2193-1401
1,400
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
00657956IL76220.085150Φ115×549-2403-14026-2193-1402
960
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
00657965IL76190.076130Φ110×439-2403-15016-2193-1501
810
639
703(税込)
3日以内出荷
00657983IL7510.091150Φ109×559-2403-17016-2193-1701
960
809
890(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 店舗使用
卸売・小売業

食洗器対応商品をさがしていたのでこちら購入いたしました。
使い勝手良く最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする