TKG
メラミン「グレイ・ストーン」角小鉢
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.067
色
白
容量(mL)
130
高さ(mm)
H46
短辺(mm)
109
長辺(mm)
109
TKG品番
9-2403-1601
TKG品番(2017)
6-2193-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00657974
IL637
¥
810
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください